AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO186004 C30C-FDL-R-K01-24-P5

EATON
copiacopia
EATON - EAO186004 C30C-FDL-R-K01-24-P5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081815050

Codice prodotto

EAO186004

Cod. produttore

186004

Produttore

EAO

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, Colore LED: Rossa, capsula: Rossa, Capsula Senza scritta, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Scritta: senza, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Apertura positiva (ZW): Sì, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660