AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO185502 PV-DIS-06-100/2 SEZ.PV 2P 100A 600V A LE

EATON
copiacopia
EATON - EAO185502 PV-DIS-06-100/2 SEZ.PV 2P 100A 600V A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081809929

Codice prodotto

EAO185502

Cod. produttore

185502

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Grigio

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

600...1000 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

0 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

0 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

0 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

0 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1200 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

0 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore tipo/modello Eaton Group - 185502 - PV-DIS-06-100 2 SEZ.PV 2P 100A 600V A LE