AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO185141 C22-L-R-24-P62 SPIA ROSSO 24V 1M SENZA C

EATON
copiacopia
EATON - EAO185141 C22-L-R-24-P62 SPIA ROSSO 24V 1M SENZA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081806232

Codice prodotto

EAO185141

Cod. produttore

185141

Produttore

EAO

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, Colore lente: Rossa, Colore LED: Rossa, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660