AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO184773 EMR6-R400-A-1

EATON
copiacopia
EATON - EAO184773 EMR6-R400-A-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 10 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081788095

Codice prodotto

EAO184773

Cod. produttore

184773

Produttore

EAO

Capacità di dispersione di rete:

10 µF

Soglia di impedenza 1:

1...100 kOhm

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Soglia di impedenza 2:

0...0 kOhm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Tensione misurabile:

0...400 V

Frequenza nominale di funzionamento:

15...60 Hz

Controllo d'isolamento, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, visualizzazione di stato tramite LED, Funzionamento in eccitazione, Test o Reset con tasto sul dispositivo o tramite ingresso, Memoria errori/Funzione memoria configurabile, Memoria errori a prova di tensione zero configurabile, Monitoraggio di: Resistenza di isolamento in reti in AC senza messa a terra (2, 3, 4 fasi), Tempo di intervento regolabile: 1 - 100 kΩ, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Tensione nominale d'impiego della rete da monitorare: 0 - 400 V AC, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 22.5 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL