AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO184772 EMR6-R250-A-1

EATON
copiacopia
EATON - EAO184772 EMR6-R250-A-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 10 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081788088

Codice prodotto

EAO184772

Cod. produttore

184772

Produttore

EAO

Capacità di dispersione di rete:

10 µF

Soglia di impedenza 1:

1...100 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Soglia di impedenza 2:

0...0 kOhm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Tensione misurabile:

0...250 V

Frequenza nominale di funzionamento:

15...60 Hz

EMR6-R250-A-1 Modulo: relè di monitoraggio dell'isolamento; resistenza di isolamento