AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO183032 XNH00-1-A160-BT S.FUS.160A NH00 1P MAN P

EATON
copiacopia
EATON - EAO183032 XNH00-1-A160-BT S.FUS.160A NH00 1P MAN P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - NH00

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081779598

Codice prodotto

EAO183032

Cod. produttore

183032

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

NH00

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

0 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

120 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

7 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore NH 1p morsetto a mantello 1,5 - 95 mm²; piastra di montaggio; NH000 & NH00