AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO182928 M30C-FDL-Y PULS. LUM., 30MM , GIALLO

EATON
copiacopia
EATON - EAO182928 M30C-FDL-Y PULS. LUM., 30MM , GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081778553

Codice prodotto

EAO182928

Cod. produttore

182928

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

30 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Eaton Group - 182928 - M30C-FDL-Y PULS. LUM. 30MM GIALLO