AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO182482 BF-UTM-2S-4/96-100 Q.INC.MEDIA 4FILE P.T

EATON
copiacopia
EATON - EAO182482 BF-UTM-2S-4/96-100 Q.INC.MEDIA 4FILE P.T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081774104

Codice prodotto

EAO182482

Cod. produttore

182482

Produttore

EAO

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

587.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

768 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

101 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

560 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza di incasso:

739 mm

Con piastra di montaggio:

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

95 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

BF-UTM-2S-4/96-100 Q.INC.MEDIA 4FILE P.TRAS