AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO181298 C22-DL-B-K10-24-P5 LUM CAVO 1M M12A 1NA

EATON
copiacopia
EATON - EAO181298 C22-DL-B-K10-24-P5 LUM CAVO 1M M12A 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Blu

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081761661

Codice prodotto

EAO181298

Cod. produttore

181298

Produttore

EAO

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Blu

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero di contatti di scambio:

0

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, Colore LED: azzurra, capsula: azzurra, Capsula Senza scritta, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Scritta: senza, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Conformità alle norme: IEC/EN60947-5-1, VDE 0660