AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO180794 M22-AFK03SMC10 CONTATTO MONIT. SIC. 2NC - 180794

EATON
copiacopia
EATON - EAO180794 M22-AFK03SMC10 CONTATTO MONIT. SIC. 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081759637

Codice prodotto

EAO180794

Cod. produttore

180794

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Combinazione di elemento di contatto ed elemento di contatto ad auto-monitoraggio M22-K01SMC10, adattatore di fissaggio M22-A e attuatore del contatto di segnalazione M22-XSMC., Il contatto NA dell'elemento di contatto ad auto-monitoraggio viene azionato durante il montaggio con M22-XSMC., Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 5.5, Corsa massima: mm 5.8, Forza minima per apertura positiva: NET 60, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1