EATON - EAO180469 M22-XAK-ESS ETICH. ARR. EM. D90, SIMBOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo "Arresto di emergenza"
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
10 PZ
EAN
4015081756346
Codice prodotto
EAO180469
Cod. produttore
180469
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo "Arresto di emergenza"
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
90 mm
Diametro esterno:
90 mm
Altezza:
1 mm