AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO179292 M22-R-SWD POT SWD: ELEMENTO FRONTALE

EATON
copiacopia
EATON - EAO179292 M22-R-SWD POT SWD: ELEMENTO FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 0 Ohm

  • Potenza assorbita - 0 W

  • Numero di giri - 1...1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081743780

Codice prodotto

EAO179292

Cod. produttore

179292

Produttore

EAO

Resistenza:

0 Ohm

Potenza assorbita:

0 W

Numero di giri:

1...1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Potenziometro, Sotto gamma: Interfacce RMQ SmartWire-DT, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Descrizione: Elemento frontale potenziometro SmartWire-DT, solo in collegamento con elemento funzionale M22-SWD-R, Funzione: per il collegamento a SmartWire-DT, Grado di protezione: IP65, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, utilizzo con: M22-SWD-R, Conformità alle norme: IEC/EN 60947