AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO179265 PV-DIS-08-63/2-ROT SEZ.PV 2P 63A 800VDC

EATON
copiacopia
EATON - EAO179265 PV-DIS-08-63/2-ROT SEZ.PV 2P 63A 800VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081743520

Codice prodotto

EAO179265

Cod. produttore

179265

Produttore

EAO

sezionatore fotovoltaico, design compatto, fino a 1000 V con solo 54 mm di larghezza (3TE), maggiore sicurezza grazie al funzionamento manuale indipendente, prestazioni stabili ad ogni corrente, indipendente dalla polarita, riduzione del black-out grazieal minor numero di pali, DC, 800V, 63 A, maniglia rotativa, IEC 60947-3 DC-PV1&2