AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO178AH SET BATTERIE 216V 178,8AH - 178AH

EATON
copiacopia
EATON - EAO178AH SET BATTERIE 216V 178,8AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 216 V

  • Capacità - 178800 mAh

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza compresi poli - 2050 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077869975

Codice prodotto

EAO178AH

Cod. produttore

178AH

Produttore

EAO

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

216 V

Capacità:

178800 mAh

Lunghezza:

800 mm

Altezza compresi poli:

2050 mm

Larghezza:

400 mm

Pacco batteria:

Peso:

1500000 g

Batteria Cabinet 216V 178.8 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 307.5 x 171 x 239. Dimensioni mm (B x H x T): 2 x (800 x 2050 x 400).