AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO178978 BS-6MB-WH COPRIFORO RUVIDO 6 UM BIANCO

EATON
copiacopia
EATON - EAO178978 BS-6MB-WH COPRIFORO RUVIDO 6 UM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 108 mm

  • Larghezza in numero di moduli - 6

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081742950

Codice prodotto

EAO178978

Cod. produttore

178978

Produttore

EAO

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Larghezza:

108 mm

Larghezza in numero di moduli:

6

Altezza:

52 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL:

9016

Copriforo modulare tipo/modello Eaton Group - 178978 - BS-6MB-WH COPRIFORO RUVIDO 6 UM BIANCO