AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO178819 KLV-36UPS-SF CENTR INCASSO P.SLIM MET 36

EATON
copiacopia
EATON - EAO178819 KLV-36UPS-SF CENTR INCASSO P.SLIM MET 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081741489

Codice prodotto

EAO178819

Cod. produttore

178819

Produttore

EAO

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

360 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

590 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

88 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

75 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Quadro di distribuzione compatto da incasso; 3 file; porta in lamiera d'acciaio ultrapiatta