AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO178570 M22-WJS2H JOY MET, 2 POS. INST. ORIZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO178570 M22-WJS2H JOY MET, 2 POS. INST. ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 75 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081738991

Codice prodotto

EAO178570

Cod. produttore

178570

Produttore

EAO

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

75 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Joystick, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per direzione operativa, con albero in metallo, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: si, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, orizzontale, Conformita alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660