EATON - EAO178398 BPZ-KB-2/8/125 RIPARTITORE 125A 1P 8 OUT - 178398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 125 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 1.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 1.5...25 mm²
Numero di morsetti per polo - 10
Confezione
1 PZ
EAN
4015081737017
Codice prodotto
EAO178398
Cod. produttore
178398
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...25 mm²
Numero di morsetti per polo:
10
Larghezza:
27 mm
Altezza:
91 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
51.2 mm
Con barra di neutro:
no