AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174398 BPZ-FP/S-NZM4-600-MV-XVTL P.NZM4 V 600L6 - 174398

EATON
copiacopia
EATON - EAO174398 BPZ-FP/S-NZM4-600-MV-XVTL P.NZM4 V 600L6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 520 mm

  • Altezza - 599 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708604

Codice prodotto

EAO174398

Cod. produttore

174398

Produttore

EAO

Larghezza:

520 mm

Altezza:

599 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

600 mm

Numero di unità rack:

0

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Pannello frontale per armadi tipo/modello Eaton Group - 174398 - BPZ-FP S-NZM4-600-MV-XVTL P.NZM4 V 600L6