AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174372 BPZ-DMS-600/7-P PORTA CIECA XEB 600L 760

EATON
copiacopia
EATON - EAO174372 BPZ-DMS-600/7-P PORTA CIECA XEB 600L 760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708345

Codice prodotto

EAO174372

Cod. produttore

174372

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

566 mm

Altezza:

727 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

18 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta in lamiera di acciaio con maniglietta prolungata IP54 AxL=730x570mm