AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174335 DE1-343D6FN-N20N SPEED START 1,5KW, 3,6A

EATON
copiacopia
EATON - EAO174335 DE1-343D6FN-N20N SPEED START 1,5KW, 3,6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 300 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 3.6 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707973

Codice prodotto

EAO174335

Cod. produttore

174335

Produttore

EAO

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

300 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

3.6 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

1.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

500 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

1.5 kW

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

169 mm

Altezza:

230 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

45 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

AVVIATORE A VELOCITÀ VARIABILE DE1-343D6FN-N20N . Tensione di ingresso [V]: 400/480, Motore [kW]:1,50 , Motore [HP]: 2, Fasi in ingresso:3, Tensione di uscita:400-480, Fasi in uscita: 3, Corrente di uscita [A]:3,6, Grado di protezione: IP20