AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174300 XLSD5GS2065 PORTA TRASPARENT XEL 650L 20

EATON
copiacopia
EATON - EAO174300 XLSD5GS2065 PORTA TRASPARENT XEL 650L 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707621

Codice prodotto

EAO174300

Cod. produttore

174300

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

642 mm

Altezza:

1940 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

27 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta trasparente XSDMD • Porta in cristallo fumé verniciata RAL7035 • Chiusura con inserto a doppia aletta