AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174292 XLSR51885 PANNEL POST XEL 850L 1800H - 174292

EATON
copiacopia
EATON - EAO174292 XLSR51885 PANNEL POST XEL 850L 1800H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707546

Codice prodotto

EAO174292

Cod. produttore

174292

Produttore

EAO

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

20 mm

Larghezza:

760 mm

Altezza:

1750 mm

Dimensione modulare (Passo):

25 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

0

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello posteriore XVTL-MP/R, XSWC