AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO174237 DX-BR100-200 RESISTENZA 100 OHM, 200W

EATON
copiacopia
EATON - EAO174237 DX-BR100-200 RESISTENZA 100 OHM, 200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081706990

Codice prodotto

EAO174237

Cod. produttore

174237

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza cavo in massa di incorporamento di ceramica in custodia in alluminio, con interruttore di monitoraggio temperatura, con cavi di collegamento (ca. 0,5 m di lunghezza), utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 0.2 kW