AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171886 SW CODESYS V3 PER SINGOLA POSTAZIONE

EATON
copiacopia
EATON - EAO171886 SW CODESYS V3 PER SINGOLA POSTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130097834

Codice prodotto

EAO171886

Cod. produttore

171886

Produttore

EAO

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Software di programmazione, PLC, secondo IEC61131-1, licenza d'uso singolo