AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171473 SL7-L230-B MODULO CON LED BLU, LUCE PERM

EATON
copiacopia
EATON - EAO171473 SL7-L230-B MODULO CON LED BLU, LUCE PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Blu

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677993

Codice prodotto

EAO171473

Cod. produttore

171473

Produttore

EAO

Funzione:

Luce continua

Colore:

Blu

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...240 V

Diametro esterno:

73 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

4

Modulo per luce permanente, Colore Azzurro, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 230/240 V AC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1