EATON - EAO171468 SL7-L120-G MOD. CON LED VERDE, LUCE PERM - 171468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081677955
Codice prodotto
EAO171468
Cod. produttore
171468
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...120 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...120 V
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
13