EATON - EAO171463 SL7-L24-R MOD. CON LED ROSSO, LUCE PERMA - 171463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081679560
Codice prodotto
EAO171463
Cod. produttore
171463
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4X


