AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171456 SL7-FMS-100 BASE CON ADATTAT. MONT.RAPID - 171456

EATON
copiacopia
EATON - EAO171456 SL7-FMS-100 BASE CON ADATTAT. MONT.RAPID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677856

Codice prodotto

EAO171456

Cod. produttore

171456

Produttore

EAO

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Altri

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con adattatore da inserire a scatto (sistema di montaggio rapido), coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529