AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171452 SL7-CB-T-100 BASE CON TUBO ALL. FISS. VI

EATON
copiacopia
EATON - EAO171452 SL7-CB-T-100 BASE CON TUBO ALL. FISS. VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Montaggio su tubo possibile -

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677818

Codice prodotto

EAO171452

Cod. produttore

171452

Produttore

EAO

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio su tubo possibile:

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Altri

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e fissaggio a vite, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529