AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171436 SL7-L-W MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMAN.BIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO171436 SL7-L-W MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMAN.BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...250 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678280

Codice prodotto

EAO171436

Cod. produttore

171436

Produttore

EAO

Funzione:

Luce continua

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...250 V

Tensione di alimentazione DC:

24...250 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...250 V

Diametro esterno:

73 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

4

Modulo per luce permanente, Colore trasparente, Senza elemento luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= < 250 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: Lampada a filamento max. 7 W, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1