AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171425 SL7-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL- - 171425

EATON
copiacopia
EATON - EAO171425 SL7-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Volume - 0 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677573

Codice prodotto

EAO171425

Cod. produttore

171425

Produttore

EAO

Numero di elementi di segnalazione:

3

Volume:

0 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

73 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Apparecchio completo;rosso-giallo-verde;LED;24 V;base inclusa 100 mm