EATON - EAO171326 SL4-L230-G MOD. CON LED VERDE,LUCE PERMA - 171326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678648
Codice prodotto
EAO171326
Cod. produttore
171326
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...240 V
Diametro esterno:
43 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4