EATON - EAO171321 SL4-L120-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE PERMA - 171321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678600
Codice prodotto
EAO171321
Cod. produttore
171321
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...120 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...120 V
Diametro esterno:
43 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4


