AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171318 SL4-L24-A MODULO CON LED AMBRA,LUCE PERM

EATON
copiacopia
EATON - EAO171318 SL4-L24-A MODULO CON LED AMBRA,LUCE PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Arancione

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678570

Codice prodotto

EAO171318

Cod. produttore

171318

Produttore

EAO

Funzione:

Luce continua

Colore:

Arancione

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

43 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

13

Dauerlichtmodul, orange, IP66, LED, 24 V AC/DC