EATON - EAO171287 SL7-AP24-M SEGNAL. ACUST. MULTISUONO 24V - 171287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Diametro esterno - 73 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678327
Codice prodotto
EAO171287
Cod. produttore
171287
Produttore
EAO
Funzione:
Altri
Diametro esterno:
73 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
13
Volume:
100 dB