AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171281 SL7-AP24 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTER - 171281

EATON
copiacopia
EATON - EAO171281 SL7-AP24 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678105

Codice prodotto

EAO171281

Cod. produttore

171281

Produttore

EAO

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

73 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

13

Volume:

100 dB

Segnalatore acustico, 24 V, suono continuato o intermittente