AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171173 FRCMM-125/2/05-S/A DIFF.PURO 2P 125A 05- - 171173

EATON
copiacopia
EATON - EAO171173 FRCMM-125/2/05-S/A DIFF.PURO 2P 125A 05-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 125 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081676569

Codice prodotto

EAO171173

Cod. produttore

171173

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.5 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

125 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

240 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Interruttore differenziale FRCmM-125, a 2 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta