AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171157 M22-R2K2 POTENZIOMETRO 2,2KOHM

EATON
copiacopia
EATON - EAO171157 M22-R2K2 POTENZIOMETRO 2,2KOHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 2200 Ohm

  • Potenza assorbita - 0.5 W

  • Numero di giri - 1...1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081676477

Codice prodotto

EAO171157

Cod. produttore

171157

Produttore

EAO

Resistenza:

2200 Ohm

Potenza assorbita:

0.5 W

Numero di giri:

1...1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 2,2 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660