AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO171144 Z-TEUL35 MORSETTO 35MMQ X Z-BB_UL

EATON
copiacopia
EATON - EAO171144 Z-TEUL35 MORSETTO 35MMQ X Z-BB_UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 25 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 100 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081676323

Codice prodotto

EAO171144

Cod. produttore

171144

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

0...0 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

100 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

no

Larghezza del morsetto:

0 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto per barra di rame tipo/modello Eaton Group - 171144 - Z-TEUL35 MORSETTO 35MMQ X Z-BB_UL