AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M8639 170M8639 FUSE 1000A 1000V 3TN/110 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M8639 170M8639 FUSE 1000A 1000V 3TN/110 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Potere di interruzione - 125 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516022641

Codice prodotto

EAO170M8639

Cod. produttore

170M8639

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

1000 A

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

150 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

108 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA