AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M8638 170M8638 FUSE 900A 1000V 3TN/110 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M8638 170M8638 FUSE 900A 1000V 3TN/110 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 900 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 0 V

  • Potere di interruzione - 125 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516022634

Codice prodotto

EAO170M8638

Cod. produttore

170M8638

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

900 A

Tensione di dimensionamento CC:

0 V

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

145 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

108 mm

Fusibile HRC (alta capacità di rottura) tipo/modello Eaton Group - 170M8638 - 170M8638 FUSE 900A 1000V 3TN 110 AR UR