AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M8611 170M8611 FUSE 1100A 1000V 3BKN/75 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M8611 170M8611 FUSE 1100A 1000V 3BKN/75 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 1100 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5996516022450

Codice prodotto

EAO170M8611

Cod. produttore

170M8611

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

1100 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

155 W

Fori di fissaggio:

Altri

Distanza da centro a centro degli attacchi:

75.4 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1000 V, size 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 150 kA