AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M8552 170M8552 FUSE 1100A 690V 3SHT

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M8552 170M8552 FUSE 1100A 690V 3SHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1100 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5704057039550

Codice prodotto

EAO170M8552

Cod. produttore

170M8552

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1100 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 690 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4