AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M8550 170M8550 FUSE 1600A 690V 3SHT AR UC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1600 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5704057039536

Codice prodotto

EAO170M8550

Cod. produttore

170M8550

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1600 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1600 A, AC 690 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4