AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M8545 170M8545 FUSE 800A 690V 3SHT AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M8545 170M8545 FUSE 800A 690V 3SHT AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516022313

Codice prodotto

EAO170M8545

Cod. produttore

170M8545

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4