AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M7597 170M7597 FUSE 1500A 1250V IEC 4BKN/105 A

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M7597 170M7597 FUSE 1500A 1250V IEC 4BKN/105 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1500 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590298858

Codice prodotto

EAO170M7597

Cod. produttore

170M7597

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1500 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1500 A, AC 1250 V, size 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA