AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M6608 170M6608 FUSE 500A 690V 3FU/90 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6608 170M6608 FUSE 500A 690V 3FU/90 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 500 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516020029

Codice prodotto

EAO170M6608

Cod. produttore

170M6608

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

500 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Fori di fissaggio:

Altri

Distanza da centro a centro degli attacchi:

91.3 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati, modello US, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA