AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M6230 170M6230 FUSE 700A 1250V 3KW/110 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6230 170M6230 FUSE 700A 1250V 3KW/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 700 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018453

Codice prodotto

EAO170M6230

Cod. produttore

170M6230

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

700 A

Potere di interruzione:

30 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

120 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

108 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 1250 V, size 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4