AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M6210 170M6210 FUSE 630A 690V 3TN/110 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6210 170M6210 FUSE 630A 690V 3TN/110 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 630 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5704057033046

Codice prodotto

EAO170M6210

Cod. produttore

170M6210

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

630 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA